OBO - Rácsos profil 20x22x3000mm krémfehér SN064533 - 6287711
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 3000 mm
Anyag - alumínium
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
RAL-szám - 9001
Csomagolás és feltételek
60 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195146674
Sonepar cikkszám
SN064533
Gyártói cikkszám
6287711
Gyártói típuskód
KG2CW
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
alumínium
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
RAL-szám:
9001
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna hézagtakaró ; Rácsos profil 20x22x3000mm krémfehér