OBO - Rácsos profil 20x22x3000mm világosszürke SN064534 - 6287712
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 3000 mm
Anyag - alumínium
Szín - szürke
Halogénmentes - Nem
RAL-szám - 7035
Csomagolás és feltételek
60 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195146681
Sonepar cikkszám
SN064534
Gyártói cikkszám
6287712
Gyártói típuskód
KG2LGR
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
alumínium
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Nem
RAL-szám:
7035
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna hézagtakaró ; Rácsos profil 20x22x3000mm világosszürke