OBO - Rácsos sarokelem 80x40x2000 mer thorg SN064536 - 6003818
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 40 mm
Profilforma - egyéb
Magasság - 80 mm
Kivitel - összekötő nélkül
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196002955
Sonepar cikkszám
SN064536
Gyártói cikkszám
6003818
Gyártói típuskód
GW 40 80 FT
Szélesség:
40 mm
Profilforma:
egyéb
Magasság:
80 mm
Kivitel:
összekötő nélkül
Hosszúság:
2000 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Szín:
egyéb
Integrált elválasztófal:
nincs
Hasznos keresztmetszet:
3200 mm2
Csatlakoztatás fajtája:
csavarral
Hosszirányú huzalátmérő:
4.4 mm
Tömeg:
0.63 kg/m
Keresztirányú huzalátmérő:
4.4 mm
Kábeltartó rendszerek ; Rácsos kábeltálca ; Rácsos sarokelem 80x40x2000 mer thorg