OBO - Ragasztószalag öntapadó, átlátszó 25000x50mm SN064538 - 7202521
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szélesség - 50 mm
Szín - színtelen
Anyag - polyethylene (PE)
Kétoldalas - Nem
Hosszúság - 25000 m
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195847915
Sonepar cikkszám
SN064538
Gyártói cikkszám
7202521
Gyártói típuskód
SHT
Szélesség:
50 mm
Szín:
színtelen
Anyag:
polyethylene (PE)
Kétoldalas:
Nem
Hosszúság:
25000 m
Áttetsző:
Igen
Vastagság:
0.2 mm
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Szigetelő:
Nem
Vulkanizáló:
Nem
Önkioltó:
Nem
Önhegesztő/amalgáló:
Nem
Magasfeszültséghez használható:
Nem
Tűzvédelmi rendszerek ; Tartozék tűzgáthoz ; Ragasztószalag öntapadó, átlátszó 25000x50mm