Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Ragasztószalag tömítéshez és rögzítéshez 50m mattsilber SN064539 - 7400558

MásolásMásolás
OBO - Ragasztószalag tömítéshez és rögzítéshez 50m   mattsilber SN064539

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 48 mm

  • Szín - ezüst

  • Anyag - egyéb

  • Kétoldalas - Nem

  • Hosszúság - 50000 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196533770

Sonepar cikkszám

SN064539

Gyártói cikkszám

7400558

Gyártói típuskód

KB 50

Szélesség:

48 mm

Szín:

ezüst

Anyag:

egyéb

Kétoldalas:

Nem

Hosszúság:

50000 m

Áttetsző:

Nem

Vastagság:

0.25 mm

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Szigetelő:

Nem

Hőállóság:

-15-95 °C

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Ragasztó-/szigetelőszalag ; Ragasztószalag tömítéshez és rögzítéshez 50m mattsilber