Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Rb szalagföldelő bilincs 500mm SN115845 - 5057645

OBO
MásolásMásolás
OBO - Rb szalagföldelő bilincs 500mm SN115845

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - egyéb

  • Csatlakoztatandó vezeték keresztmetszete - 16-78 mm2

  • Felület - kezeletlen

  • Vezetékek száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196672837

Sonepar cikkszám

SN115845

Gyártói cikkszám

5057645

Gyártói típuskód

EX BES 500

Anyag:

egyéb

Csatlakoztatandó vezeték keresztmetszete:

16-78 mm2

Felület:

kezeletlen

Vezetékek száma:

2

Rb szalagföldelő bilincs 500mm