Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Rb tömszelence Pg21 műa fekete hosszú menet(15mm) IP68 2050196 - 2050196

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 21

  • Kábelátmérőhöz - 12-18 mm

  • Anyag - műanyag

  • Csavarmenet hossza - 15 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4012195208631

Sonepar cikkszám

2050196

Gyártói cikkszám

2050196

Gyártói típuskód

VTEC EXL PG21 SW

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

21

Kábelátmérőhöz:

12-18 mm

Anyag:

műanyag

Csavarmenet hossza:

15 mm

Védettség (IP):

IP68

Szín:

fekete

Anyagminőség:

egyéb

Ellenanyával:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Kulcsméret:

33 mm

Menet emelkedése:

1.5 mm

Többszörös tömítés:

Nem

Kivitel:

egyenes

Hatszög élmérete:

37.5 mm

Felület:

kezeletlen

Ütésálló:

Nem

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Húzásmentesítés:

Igen

Robbanásbiztos kivitel:

Igen

Osztható csavarozás:

Nem

Tömítés fajtája:

tömítő gyűrű

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Robbanásveszélyes por-zónához:

22

Alkalmazási hőmérséklet:

20-70 °C

Tömszelencék ; Tömszelence ; Rb tömszelence Pg21 műa fekete hosszú menet(15mm)