OBO - Rb tömszelence Pg48 műa fekete IP68 2050102 - 2050102
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 48
Kábelátmérőhöz - 30-44 mm
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 14 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012195606017
Sonepar cikkszám
2050102
Gyártói cikkszám
2050102
Gyártói típuskód
VTEC EX PG48 SW
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
48
Kábelátmérőhöz:
30-44 mm
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
14 mm
Védettség (IP):
IP68
Szín:
fekete
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Kulcsméret:
65 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Hatszög élmérete:
74 mm
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Igen
Osztható csavarozás:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes por-zónához:
22
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-70 °C