OBO - Redőny-nyomógomb 10 A, 250 V festett alumínium SN064544 - 6117658
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - billentyű 1-pólusú
Szerelési mód - eszközbeépítő csatorna
Rögzítés módja - egyéb
Szövegmező / írási felület - Nem
Névleges feszültség - 250 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195405955
Sonepar cikkszám
SN064544
Gyártói cikkszám
6117658
Gyártói típuskód
RT-BS1 AL1
Kivitel:
billentyű 1-pólusú
Szerelési mód:
eszközbeépítő csatorna
Rögzítés módja:
egyéb
Szövegmező / írási felület:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
10 A
Halogénmentes:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
egyéb
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Háztartási szerelvények ; Redőnykapcsoló ; Redőny-nyomógomb 10 A, 250 V festett alumínium