OBO - Redőny-nyomógomb 10 A, 250 V hófehér SN064545 - 6117657
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - billentyű 1-pólusú
Szerelési mód - eszközbeépítő csatorna
Szín - fehér
Rögzítés módja - egyéb
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195405948
Sonepar cikkszám
SN064545
Gyártói cikkszám
6117657
Gyártói típuskód
RT-BS1 RW1
Kivitel:
billentyű 1-pólusú
Szerelési mód:
eszközbeépítő csatorna
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
egyéb
Szövegmező / írási felület:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
10 A
Halogénmentes:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9010
IP védettséghez alkalmas:
egyéb
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Háztartási szerelvények ; Redőnykapcsoló ; Redőny-nyomógomb 10 A, 250 V hófehér