Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Redőnykapcsoló 10 A, 250 V hófehér SX104313 - 6120980

OBO
MásolásMásolás
OBO - Redőnykapcsoló  10 A, 250 V hófehér SX104313

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés módja - billentyű

  • Kivitel - billentyű 1-pólusú

  • Szerelési mód - eszközbeépítő csatorna

  • Szín - fehér

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196571055

Sonepar cikkszám

SX104313

Gyártói cikkszám

6120980

Gyártói típuskód

RT-BS RW1

Működtetés módja:

billentyű

Kivitel:

billentyű 1-pólusú

Szerelési mód:

eszközbeépítő csatorna

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Szövegmező / írási felület:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Felület kivitele:

matt

RAL-szám (hasonló):

9010

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Redőnykapcsoló 10 A, 250 V hófehér