OBO - Redőnykapcsoló 10 A, 250 V szürkésfekete SX104305 - 6120952
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - egyéb
Működtetés módja - billentyű
Kivitel - 1-pólusú
Szerelési mód - eszközbeépítő csatorna
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196570942
Sonepar cikkszám
SX104305
Gyártói cikkszám
6120952
Gyártói típuskód
RS-BS SWGR1
Összeállítás:
egyéb
Működtetés módja:
billentyű
Kivitel:
1-pólusú
Szerelési mód:
eszközbeépítő csatorna
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Szövegmező / írási felület:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Felület kivitele:
matt
RAL-szám (hasonló):
7021
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Redőnykapcsoló 10 A, 250 V szürkésfekete