OBO - Redőnykapcsoló 16 A, 250V szürkésfekete SN064542 - 6117653
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - 1-pólusú
Szerelési mód - eszközbeépítő csatorna
Szín - szürke
Rögzítés módja - egyéb
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195701132
Sonepar cikkszám
SN064542
Gyártói cikkszám
6117653
Gyártói típuskód
RS-BS1 SWGR1
Kivitel:
1-pólusú
Szerelési mód:
eszközbeépítő csatorna
Szín:
szürke
Rögzítés módja:
egyéb
Szövegmező / írási felület:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
16 A
Halogénmentes:
Nem
RAL-szám (hasonló):
7021
IP védettséghez alkalmas:
egyéb
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Háztartási szerelvények ; Redőnykapcsoló ; Redőnykapcsoló 16 A, 250V szürkésfekete