OBO - Retesz-zár WINSTA csatlakozóhoz 38x14x16 fekete SX104213 - 6108700
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Védettség (IP) - IP20
Csatlakozási mód - húzókengyeles (rugós)
Beépíthető változat - beépítőegység/dugaszoló csatlakozó
Behelyezési irány - egyenes
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196688623
Sonepar cikkszám
SX104213
Gyártói cikkszám
6108700
Gyártói típuskód
VK-WIN
Pólusszám:
3
Védettség (IP):
IP20
Csatlakozási mód:
húzókengyeles (rugós)
Beépíthető változat:
beépítőegység/dugaszoló csatlakozó
Behelyezési irány:
egyenes
Csatlakozási keresztmetszet (finomszálas):
0.5-4 mm2
Csatlakozási keresztmetszet (merev):
0.5-4 mm2
Pólus jelölés:
L, N, PE
Mechanikus kódolás:
Igen
Ház színe:
fekete
Lezárás típusa:
dugaszoló csatlakozóba integrálva
Ház anyaga:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Igen
Tűzterhelés:
0.12 kWh
Érintkezőanyag:
CuSn
Az érzékelők felületi kezelése:
egyéb
Szennyeződési fok:
3
Névleges feszültséglökés:
4 kV