Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Rézsodrony 50mm2 7x3mm2 szálból 100fm/tekercs 5021650 - 5021650

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Keresztmetszet - 50 mm2

  • Külső átmérő - 9 mm

  • Anyag - réz

  • Egyeres huzalok átmérője - 3 mm

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195382218

Sonepar cikkszám

5021650

Gyártói cikkszám

5021650

Gyártói típuskód

S/9/CU

Keresztmetszet:

50 mm2

Külső átmérő:

9 mm

Anyag:

réz

Egyeres huzalok átmérője:

3 mm

Felület:

kezeletlen

Érszám:

7

Köpeny anyaga:

nincs

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Fémsodrony ; Rézsodrony 50mm2 7x3mm2 szálból 100fm/tekercs