Nem visszaküldhető

OBO - RÖGZÍTŐ CSAVAR BETON TALPHOZ 270MM SN001518 - 5408971

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Felület - kezeletlen

  • Anyagminőség - rozsdamentes acél 304 (V2A)

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 16

  • Hosszúság - 270 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195674948

Sonepar cikkszám

SN001518

Gyártói cikkszám

5408971

Gyártói típuskód

isFang 3B-G1

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

Csavarmenet mérete (metrikus):

16

Hosszúság:

270 mm

Rögzítéstechnika ; Menetes szár ; RÖGZÍTŐ CSAVAR BETON TALPHOZ 270MM