Nem visszaküldhető

OBO - Rögzítő csavar beton talphoz 430mm 5408973 - 5408973

OBO
MásolásMásolás
OBO - Rögzítő csavar beton talphoz  430mm 5408973

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Felület - kezeletlen

  • Anyagminőség - rozsdamentes acél 304 (V2A)

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 16

  • Hosszúság - 430 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195674986

Sonepar cikkszám

5408973

Gyártói cikkszám

5408973

Gyártói típuskód

isFang 3B-G3

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

Csavarmenet mérete (metrikus):

16

Hosszúság:

430 mm

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Felfogó rúd ; Rögzítő csavar beton talphoz 430mm