OBO - Rögzítő sarokösszekötő könnyű kivitel 60x64x32 FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461 SX104414 - 6019682
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - U-profil
Kivitel - rögzítő sarok
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csavartartozékokkal - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196701629
Sonepar cikkszám
SX104414
Gyártói cikkszám
6019682
Gyártói típuskód
BW 64 32 FT
Alkalmas:
U-profil
Kivitel:
rögzítő sarok
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Csavartartozékokkal:
Nem
Rögzítő sarokösszekötő könnyű kivitel 60x64x32 FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461