OBO - Rögzítő szöglet hatlapfejű csavarral,h = 15 mm 60x50 SN064595 - 6355420
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus) - 12
Anyagminőség - rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Alkalmazható karimavastagságig - 12-12 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196195497
Sonepar cikkszám
SN064595
Gyártói cikkszám
6355420
Gyártói típuskód
KWS 15 VA4301
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus):
12
Anyagminőség:
rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Alkalmazható karimavastagságig:
12-12 mm
Szakítőerő:
5700 N
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer szerelési anyag ; Rögzítő szöglet hatlapfejű csavarral,h = 15 mm 60x50