OBO - Rögzítő szöglet hatlapfejű csavarral,h = 25 mm 60x50 SN064597 - 6355447
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átfutó
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Csavarmenet mérete (metrikus) - 12
Anyagminőség - rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196195619
Sonepar cikkszám
SN064597
Gyártói cikkszám
6355447
Gyártói típuskód
KWS 25 VA4301
Kivitel:
átfutó
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Csavarmenet mérete (metrikus):
12
Anyagminőség:
rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Alkalmazható karimavastagságig:
22-28 mm
Szakítőerő:
5700 N
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs ; Rögzítő szöglet hatlapfejű csavarral,h = 25 mm 60x50