OBO - Rögzítő szöglet horogfejű csavarral, h = 10 mm 60x50 SN064600 - 6355315
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus) - 12
Anyagminőség - rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Alkalmazható karimavastagságig - 8-12 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196195138
Sonepar cikkszám
SN064600
Gyártói cikkszám
6355315
Gyártói típuskód
KWH 10 VA4301
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus):
12
Anyagminőség:
rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Alkalmazható karimavastagságig:
8-12 mm
Szakítőerő:
5700 N
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer szerelési anyag ; Rögzítő szöglet horogfejű csavarral, h = 10 mm 60x50