OBO - Rögzítő szöglet horogfejű csavarral, h = 5 mm 60x50 SN064604 - 6355307
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus) - 12
Anyagminőség - rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Alkalmazható karimavastagságig - 3-8 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196195077
Sonepar cikkszám
SN064604
Gyártói cikkszám
6355307
Gyártói típuskód
KWH 5 VA4301
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus):
12
Anyagminőség:
rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Alkalmazható karimavastagságig:
3-8 mm
Szakítőerő:
5700 N
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer szerelési anyag ; Rögzítő szöglet horogfejű csavarral, h = 5 mm 60x50