OBO - Rögzítő szöglet horogfejű csavarral, h = 15 mm 60x50 SN064601 - 6355323
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus) - 12
Anyagminőség - rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Alkalmazható karimavastagságig - 12-18 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196195190
Sonepar cikkszám
SN064601
Gyártói cikkszám
6355323
Gyártói típuskód
KWH 15 VA4301
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus):
12
Anyagminőség:
rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Alkalmazható karimavastagságig:
12-18 mm
Szakítőerő:
5700 N
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer szerelési anyag ; Rögzítő szöglet horogfejű csavarral, h = 15 mm 60x50