OBO - Rögzítőbilincs 14mm fém tűzihorganyzott 1014048 - 1014048
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 14 mm
Átmérő - 14-14 mm
Kivitel - egylebenyes
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195013815
Sonepar cikkszám
1014048
Gyártói cikkszám
1014048
Gyártói típuskód
822 14 FT
Névleges átmérő:
14 mm
Átmérő:
14-14 mm
Kivitel:
egylebenyes
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
tűzihorganyzott
Faltól lévő távolság:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Rögzítőbilincs 14mm fém tüzihorg