OBO - Rögzítőbilincs 17,5mm világosszürke SN064605 - 2222175
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 17.5 mm
Átmérő - 17.5-17.5 mm
Kivitel - zárt
Anyag - műanyag
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195214571
Sonepar cikkszám
SN064605
Gyártói cikkszám
2222175
Gyártói típuskód
255 17.5 LGR
Névleges átmérő:
17.5 mm
Átmérő:
17.5-17.5 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
kezeletlen
Faltól lévő távolság:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Szín:
szürke
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Rögzítőbilincs 17,5mm világosszürke