OBO - Rögzítőbilincs 2,5mm fém galvanikusan horganyzott 1043021 - 1043021
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 2.5 mm
Átmérő - 2.5-2.5 mm
Kivitel - egylebenyes
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195028512
Sonepar cikkszám
1043021
Gyártói cikkszám
1043021
Gyártói típuskód
WN 7855 A 2.5
Névleges átmérő:
2.5 mm
Átmérő:
2.5-2.5 mm
Kivitel:
egylebenyes
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Faltól lévő távolság:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Rögzítőbilincs 2,5mm fém galvanikusan horganyzott