OBO - Rögzítőbilincs 20mm G galvanikusan horganyzott, DIN EN 12329 SX105048 - 1009485
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 20 mm
Kivitel - egylebenyes
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma - 2
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196458752
Sonepar cikkszám
SX105048
Gyártói cikkszám
1009485
Gyártói típuskód
1015 D 20 G
Névleges átmérő:
20 mm
Kivitel:
egylebenyes
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
2
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Faltól lévő távolság:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Rögzítőbilincs 20mm G galvanikusan horganyzott, DIN EN 12329