OBO - Rögzítőbilincs 22mm G galvanikusan horganyzott, DIN EN 12329 SX105049 - 1009489
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 22 mm
Kivitel - egylebenyes
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma - 2
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196458769
Sonepar cikkszám
SX105049
Gyártói cikkszám
1009489
Gyártói típuskód
1015 D 22 G
Névleges átmérő:
22 mm
Kivitel:
egylebenyes
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
2
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Faltól lévő távolság:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Rögzítőbilincs 22mm G galvanikusan horganyzott, DIN EN 12329