OBO - Rögzítőbilincs 4mm fém galvanikusan horganyzott SN015107 - 1044060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 4 mm
Átmérő - 4-4 mm
Kivitel - kétlebenyes
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195029717
Sonepar cikkszám
SN015107
Gyártói cikkszám
1044060
Gyártói típuskód
WN 7855 B 4
Névleges átmérő:
4 mm
Átmérő:
4-4 mm
Kivitel:
kétlebenyes
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Faltól lévő távolság:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Rögzítőbilincs 4mm fém galvanikusan horganyzott