OBO - Rögzítőbilincs 6mm G galvanikusan horganyzott, DIN EN 12329 SX105039 - 1009457
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 6 mm
Kivitel - egylebenyes
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma - 2
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196458578
Sonepar cikkszám
SX105039
Gyártói cikkszám
1009457
Gyártói típuskód
1015 D 6 G
Névleges átmérő:
6 mm
Kivitel:
egylebenyes
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
2
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Faltól lévő távolság:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Rögzítőbilincs 6mm G galvanikusan horganyzott, DIN EN 12329