Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Rögzítőbilincs 8mm G galvanikusan horganyzott, DIN EN 12329 SX105041 - 1009461

OBO
MásolásMásolás
OBO - Rögzítőbilincs 8mm G galvanikusan horganyzott, DIN EN 12329 SX105041

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 8 mm

  • Kivitel - egylebenyes

  • Anyag - acél

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

  • Kábelek/csövek száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196458622

Sonepar cikkszám

SX105041

Gyártói cikkszám

1009461

Gyártói típuskód

1015 D 8 G

Névleges átmérő:

8 mm

Kivitel:

egylebenyes

Anyag:

acél

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Kábelek/csövek száma:

2

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Faltól lévő távolság:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Tűzszakaszban alkalmazható:

Nem

Műanyagbevonatú:

Nem

Rögzítőbilincs 8mm G galvanikusan horganyzott, DIN EN 12329