OBO - Rögzítőbilincs egyrétegű 10mm galv. horg. passziválva SN064607 - 1043196
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 10 mm
Átmérő - 10-10 mm
Kivitel - egylebenyes
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195029113
Sonepar cikkszám
SN064607
Gyártói cikkszám
1043196
Gyártói típuskód
WN 7855 A 10
Névleges átmérő:
10 mm
Átmérő:
10-10 mm
Kivitel:
egylebenyes
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Faltól lévő távolság:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Rögzítőbilincs egyrétegű 10mm galv. horg. passziválva