OBO - Rögzítőbilincs egyrétegű 12mm galv. horg. passziválva SN064610 - 1043226
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 12 mm
Átmérő - 12-12 mm
Kivitel - egylebenyes
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195029175
Sonepar cikkszám
SN064610
Gyártói cikkszám
1043226
Gyártói típuskód
WN 7855 A 12
Névleges átmérő:
12 mm
Átmérő:
12-12 mm
Kivitel:
egylebenyes
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Faltól lévő távolság:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Rögzítőbilincs egyrétegű 12mm galv. horg. passziválva