OBO - Rögzítőbilincs egyrétegű 14mm V4A SN064612 - 1013873
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 14 mm
Kivitel - egylebenyes
Anyag - rozsdamentes acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma - 1
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195911807
Sonepar cikkszám
SN064612
Gyártói cikkszám
1013873
Gyártói típuskód
822 14 A4
Névleges átmérő:
14 mm
Kivitel:
egylebenyes
Anyag:
rozsdamentes acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
kezeletlen
Faltól lévő távolság:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 316 (V4A)
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Rögzítőbilincs egyrétegű 14mm