OBO - Rögzítőbilincs egyrétegű 16mm mer thorg SN064616 - 1014099
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 15.2 mm
Átmérő - 16-16 mm
Kivitel - egylebenyes
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195013877
Sonepar cikkszám
SN064616
Gyártói cikkszám
1014099
Gyártói típuskód
822 16 FT
Névleges átmérő:
15.2 mm
Átmérő:
16-16 mm
Kivitel:
egylebenyes
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
tűzihorganyzott
Faltól lévő távolság:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Rögzítőbilincs egyrétegű 16mm mer thorg