OBO - Rögzítőbilincs egyrétegű 19mm mer thorg SN064619 - 1014110
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 18.6 mm
Átmérő - 18.6-18.6 mm
Kivitel - egylebenyes
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195013938
Sonepar cikkszám
SN064619
Gyártói cikkszám
1014110
Gyártói típuskód
822 18 FT
Névleges átmérő:
18.6 mm
Átmérő:
18.6-18.6 mm
Kivitel:
egylebenyes
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
tűzihorganyzott
Faltól lévő távolság:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Rögzítőbilincs egyrétegű 19mm mer thorg