OBO - Rögzítőbilincs egyrétegű 28mm galvanikusan horganyzott SN064623 - 1009362
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 28 mm
Átmérő - 28-28 mm
Kivitel - egylebenyes
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195008712
Sonepar cikkszám
SN064623
Gyártói cikkszám
1009362
Gyártói típuskód
1015 28 G
Névleges átmérő:
28 mm
Átmérő:
28-28 mm
Kivitel:
egylebenyes
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Faltól lévő távolság:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Rögzítőbilincs egyrétegű 28mm galvanikusan horganyzott