OBO - Rögzítőbilincs egyrétegű 28mm mer thorg SN064624 - 1014218
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 28.3 mm
Átmérő - 28.3-28.3 mm
Kivitel - egylebenyes
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195014119
Sonepar cikkszám
SN064624
Gyártói cikkszám
1014218
Gyártói típuskód
822 28.3 FT
Névleges átmérő:
28.3 mm
Átmérő:
28.3-28.3 mm
Kivitel:
egylebenyes
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
tűzihorganyzott
Faltól lévő távolság:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Rögzítőbilincs egyrétegű 28mm mer thorg