OBO - Rögzítőbilincs egyrétegű 35mm galvanikusan horganyzott SN064628 - 1003356
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 35 mm
Átmérő - 35-35 mm
Kivitel - egylebenyes
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195001812
Sonepar cikkszám
SN064628
Gyártói cikkszám
1003356
Gyártói típuskód
604 35 G
Névleges átmérő:
35 mm
Átmérő:
35-35 mm
Kivitel:
egylebenyes
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Faltól lévő távolság:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Rögzítőbilincs egyrétegű 35mm galvanikusan horganyzott