OBO - Rögzítőbilincs egyrétegű 3mm galvanikusan horganyzott SN064630 - 1003038
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 3 mm
Átmérő - 3-3 mm
Kivitel - egylebenyes
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195000792
Sonepar cikkszám
SN064630
Gyártói cikkszám
1003038
Gyártói típuskód
604 3 G
Névleges átmérő:
3 mm
Átmérő:
3-3 mm
Kivitel:
egylebenyes
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Faltól lévő távolság:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Rögzítőbilincs egyrétegű 3mm galvanikusan horganyzott