OBO - Rögzítőbilincs egyrétegű 3mm GTP galvanikusan horganyzott, átlátszóra passziválva SX105054 - 1043048
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 3 mm
Kivitel - egylebenyes
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma - 1
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195028574
Sonepar cikkszám
SX105054
Gyártói cikkszám
1043048
Gyártói típuskód
WN 7855 A 3
Névleges átmérő:
3 mm
Kivitel:
egylebenyes
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Faltól lévő távolság:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Rögzítőbilincs egyrétegű 3mm GTP galvanikusan horganyzott, átlátszóra passziválva