OBO - Rögzítőbilincs egyrétegű 4,5mm galv. horg. passziválva SN064631 - 1043072
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 4.5 mm
Átmérő - 4.5-4.5 mm
Kivitel - egylebenyes
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195028758
Sonepar cikkszám
SN064631
Gyártói cikkszám
1043072
Gyártói típuskód
WN 7855 A 4.5
Névleges átmérő:
4.5 mm
Átmérő:
4.5-4.5 mm
Kivitel:
egylebenyes
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Faltól lévő távolság:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Rögzítőbilincs egyrétegű 4,5mm galv. horg. passziválva