OBO - Rögzítőbilincs egyrétegű 40mm mer thorg SN064633 - 1014536
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 40 mm
Átmérő - 40-40 mm
Kivitel - egylebenyes
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195567134
Sonepar cikkszám
SN064633
Gyártói cikkszám
1014536
Gyártói típuskód
822 40 FT
Névleges átmérő:
40 mm
Átmérő:
40-40 mm
Kivitel:
egylebenyes
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
tűzihorganyzott
Faltól lévő távolság:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Rögzítőbilincs egyrétegű 40mm mer thorg