OBO - Rögzítőbilincs egyrétegű 50mm mer thorg SN064637 - 1014544
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 50 mm
Átmérő - 50-50 mm
Kivitel - egylebenyes
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195567493
Sonepar cikkszám
SN064637
Gyártói cikkszám
1014544
Gyártói típuskód
822 50 FT
Névleges átmérő:
50 mm
Átmérő:
50-50 mm
Kivitel:
egylebenyes
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
tűzihorganyzott
Faltól lévő távolság:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Rögzítőbilincs egyrétegű 50mm mer thorg