OBO - Rögzítőbilincs egyrétegű 5mm galv. horganyzott SN064638 - 1009028
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 5 mm
Átmérő - 5-5 mm
Kivitel - egylebenyes
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195007456
Sonepar cikkszám
SN064638
Gyártói cikkszám
1009028
Gyártói típuskód
1015 5 G
Névleges átmérő:
5 mm
Átmérő:
5-5 mm
Kivitel:
egylebenyes
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Faltól lévő távolság:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Rögzítőbilincs egyrétegű 5mm galv. horganyzott