OBO - Rögzítőbilincs egyrétegű 7mm 2B felületkezelés nélkül, utókezelt SX105034 - 1008641
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 7 mm
Kivitel - egylebenyes
Anyag - rozsdamentes acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma - 1
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195006671
Sonepar cikkszám
SX105034
Gyártói cikkszám
1008641
Gyártói típuskód
1015 7 A2
Névleges átmérő:
7 mm
Kivitel:
egylebenyes
Anyag:
rozsdamentes acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
kezeletlen
Faltól lévő távolság:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Rögzítőbilincs egyrétegű 7mm 2B felületkezelés nélkül, utókezelt