OBO - Rögzítőbilincs egyrétegű nehéz kiv 22mm galv horg kőszürke SN064648 - 1310925
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 22 mm
Átmérő - 22-22 mm
Kivitel - egylebenyes
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195106159
Sonepar cikkszám
SN064648
Gyártói cikkszám
1310925
Gyártói típuskód
1594 22 G
Névleges átmérő:
22 mm
Átmérő:
22-22 mm
Kivitel:
egylebenyes
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Faltól lévő távolság:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Szín:
szürke
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Rögzítőbilincs egyrétegű nehéz kiv 22mm galv horg kőszürke