OBO - Rögzítőbilincs kétrétegű 11mm galvanikusan horganyzott SN064649 - 1018116
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 11 mm
Átmérő - 11-11 mm
Kivitel - kétlebenyes
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195016519
Sonepar cikkszám
SN064649
Gyártói cikkszám
1018116
Gyártói típuskód
605 11 G
Névleges átmérő:
11 mm
Átmérő:
11-11 mm
Kivitel:
kétlebenyes
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Faltól lévő távolság:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Rögzítőbilincs kétrétegű 11mm galvanikusan horganyzott