OBO - Rögzítőbilincs kétrétegű 12mm galv. horg. passziválva SN064651 - 1044214
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 12 mm
Átmérő - 12-12 mm
Kivitel - kétlebenyes
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195030195
Sonepar cikkszám
SN064651
Gyártói cikkszám
1044214
Gyártói típuskód
WN 7855 B 12
Névleges átmérő:
12 mm
Átmérő:
12-12 mm
Kivitel:
kétlebenyes
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Faltól lévő távolság:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Rögzítőbilincs kétrétegű 12mm galv. horg. passziválva