OBO - Rögzítőbilincs kétrétegű 15mm galvanikusan horganyzott SN064656 - 1018159
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 15 mm
Átmérő - 15-15 mm
Kivitel - kétlebenyes
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195016755
Sonepar cikkszám
SN064656
Gyártói cikkszám
1018159
Gyártói típuskód
605 15 G
Névleges átmérő:
15 mm
Átmérő:
15-15 mm
Kivitel:
kétlebenyes
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Faltól lévő távolság:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Rögzítőbilincs kétrétegű 15mm galvanikusan horganyzott